Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar, Max. 1.1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar, Max. 1.1mA
Artikel-Nr.:
     108EL-5413984
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RMECI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Zur Verwendung mit = Lüfter ebm-papst ECi
Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar
Strom max. = 1.1mA
Versorgungsspannung = 10 V dc

EC Axiallüfter. Die Axiallüfter mit Außenläufermotor bieten den Vorteil eines abgestimmten Motors und Flügelrads auf kompaktem Raum. Mit der integrierten Elektronik bieten sie eine einfache geräuschlose Drehzahlregelung. Die Drehzahlregelung kann von einem wandmontierten Regler erfolgen Drehzahlregelbar von einem 1–10-V- oder einem 4–20-mA-Signal Netzeingang direkt zum Lüfter Gleichstrommotor mit hohem Wirkungsgrad Motor-IP-Schutzart: IP44
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Lüfter ebm-papst ECi
Drehzahleinstellung:
Stufenlos verstellbar
Strom max.:
1.1mA
Versorgungsspannung:
10 V dc
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, EC-Lüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, 5413984, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, ebm-papst, RMECI, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,09*
€ 63,53*
1 Tag
90
€ 14,99*
ab € 48,16*
€ 66,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.