Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Sicherheitscuttermesser
>
Artikel
RS PRO Sicherheitsmesser, Allzweck, Gerade Einziehbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5416618
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5416618
EAN/GTIN:
5056112038108
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
Multifunktionsmesser
Messer Typ = Allzweck
Klingentyp = Gerade
Einziehbar = Ja
Eine Klinge montiert. Messer mit variabler Tiefe. Ergonomischer, rutschfester Griff in Handflächenform Einstellrad zur Einstellung der Schnitttiefe
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Allzweck
Klingentyp:
Gerade
Einziehbar:
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Messer, Scheren & Sägen
>
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Offiziersmesser
,
Taschenmesser
,
rs pro sicherheitsmesser
,
multifunktionsmesser
,
5416618
,
Handwerkzeuge
,
Messer, Scheren & Sägen
,
RS PRO
,
DB0418
,
Hand Tools
,
Knives, Scissors & Saws
,
Safety Knives
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 300mm x x 220mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 450mm x x 300mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 600mm x x 450mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417718
ab € 19,05*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 900mm x x 600mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417715
ab € 17,06*
Zubehör
RS PRO Teppichmesser-Klinge, Flach, 10-teilig
RS Pro
5416646
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen