Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5424956
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-464
EAN/GTIN:
     5059040276529
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Befestigungsnippel
Material = Polyamid

Zubehör. Kunststoffhülse. Hülse wird in das verlängerte Loch der Frontplatte eingesetzt Hülse dient zur Führung der Schraube bei der Befestigung der Frontplatte Polyamid PA UL V-2 Für Loch 5,9 x 3,3 mm. Schraube Pozidriv/Schlitz. Zur Montage von Frontplatten mit Teilbreite Zur Verwendung mit Gewindeeinsätzen Für europacPRO
Weitere Informationen:
Typ:
Befestigungsnippel
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 5424956, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 21100464, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0851*
€ 0,1244*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0925*
€ 0,1337*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0962*
€ 0,1391*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,1055*
€ 0,1515*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1166*
€ 0,1701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-782
ab € 16,92*
Zubehör
Schroff
21101783
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.