Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für M2.5, Kunststoff, grau, 100 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nippel für M2.5, Kunststoff, grau, 100 Stk
Nippel für M2.5, Kunststoff, grau, 100 Stk
Artikel-Nr.:
     4502-85H1541
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-464
EAN/GTIN:
     4036088062001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff baugruppenträger
Packung mit 100 Stück, Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Breite:
8 mm
Farbe:
grau
Höhe:
5 mm
Länge:
8 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0855*
€ 0,1248*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0927*
€ 0,1346*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0965*
€ 0,1402*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,1505*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1166*
€ 0,1711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-782
ab € 16,81*
Zubehör
Schroff
21101783
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.