| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5425583 Herst.-Nr.: B-155-MIXT-01 EAN/GTIN: 5059040355484 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabeldurchmesser min. = 1.5mm Kabeldurchmesser max. = 15.1mm Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +125°C Serie = B-155
Lötmuffen und Sortiment. Das Einführungssortiment enthält verschiedene Lötmuffen zur Terminierung einer Vielzahl von Kabeln und Adern mit Querschnitten von 0,9 mm bis 15,1 mm. Lötmuffen für isolierte, zuverlässig abgedichtete, zugentlastete Lötverbindungen Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C Zum Abschluss von blanken oder verzinnten Leitern Lieferung im praktischen Aufbewahrungskasten mit verriegelbarem Deckel Nachfüllungen lieferbar. Siehe Lötmuffen sowie sonstige hochwertige Muffen und Kabel-zu-Kabel-Spleißverbindungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabeldurchmesser min.: | 1.5mm | Kabeldurchmesser max.: | 15.1mm | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Serie: | B-155 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |