Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Löthülsenset 1.4mm / 13mm ø 1.4 → 13mm Transparent Polyethylen mit geringer Dichte 25-teilig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Löthülsenset 1.4mm / 13mm ø 1.4 → 13mm Transparent Polyethylen mit geringer Dichte 25-teilig
RS PRO Löthülsenset 1.4mm / 13mm ø 1.4 → 13mm Transparent Polyethylen mit geringer Dichte 25-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8726296
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8726296
EAN/GTIN:
     5056112224648
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
rs pro stoßverbinder
Kabeldurchmesser min. = 1.4mm
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Material = Polyethylen mit geringer Dichte
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 25
Farbe = Transparent
Standards = RoHS-kompatibel

RS PRO 4
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.4mm
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Material:
Polyethylen mit geringer Dichte
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
25
Farbe:
Transparent
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, 8726296, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, RS PRO, K25GASTR, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,1372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,44*
€ 50,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Box
ab 5 Boxen
€ 39,55*
€ 47,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Box
ab 15 Boxen
€ 34,82*
€ 41,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Box
ab 50 Boxen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8726283
ab € 55,10*
Zubehör
RS Pro
8726286
ab € 55,14*
Zubehör
RS Pro
8726280
ab € 93,03*
Zubehör
RS Pro
8726299
ab € 34,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
RS Pro
7004535
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.