Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Schlüsselschalter
>
Artikel
Schneider Electric Harmony 9001K Schlüsselschalterkopf 30mm 2 Positionen 455 Rastend IP 66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5428194
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
9001KS11K1R
EAN/GTIN:
3389119001298
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Knebelschalter
Serie = Harmony 9001K
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Positionenanzahl = 2
Schlüsseltyp = 455
Schlüsselabzugsstellung = Links
IP Schutzart = IP 66
Beleuchtet = Nein
Tastenanzahl = 2
Betriebstemperatur max. = +70°C
Lebensdauer mechanisch = 500000
Better World-Produkt = Ja
IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, JIS C 4520 und 852, UL 508, CSA C22-2 n° 14. Schlüsselschalter. Schlüsselschalterbediener mit Ronis-Tasten Nr. 455 oder E10-Taste Rastender oder Federrückstellungsbetrieb Alle Typen benötigen Kontaktblöcke, geeignete Kontaktblöcke siehe Best.-Nr. ; 351-3795 351-3795 .
Weitere Informationen:
Serie:
Harmony 9001K
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Positionenanzahl:
2
Schlüsseltyp:
455
Schlüsselabzugsstellung:
Links
IP Schutzart:
IP 66
Beleuchtet:
Nein
Tastenanzahl:
2
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Lebensdauer mechanisch:
500000
Better World-Produkt:
Ja
... >
Schalter
>
Schlüssel- und Wahlschalter
>
Schlüsselschalterköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Wahlschalter
,
knebelschalter 2 stellungen
,
dreh - schlüsselschalter
,
schneider electric knebelschalter
,
5428194
,
Schalter
,
Schlüssel- und Wahlschalter
,
Schlüsselschalterköpfe
,
Schneider Electric
,
9001KS11K1R
,
Switches
,
Key Switches & Selector Switches
,
Key Switch Heads
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsschild, Ø 30, 40x43mm, neutral
Schneider Electric
9001KN200
ab € 2,85*
Zubehör
Hilfsschalterblock m. gesch. Klemmen, 9001K, 1S Standard, Silberlegierung
Schneider Electric
9001KA2
ab € 10,48*
Zubehör
Schneider Electric Harmony 9001K Kontaktblock Typ Kontaktblock für Serie Harmony 9
Schneider Electric
9001KA2G
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen