Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFU9310PBF P-Kanal, THT MOSFET 400 V / 1,8 A 50 W, 3-Pin IPAK (TO-251)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5429967
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFU9310PBF
EAN/GTIN:
     5059040794641
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 1,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 400 V
Gehäusegröße = IPAK (TO-251)
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 7 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 50 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 13 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

P-Kanal MOSFET, 100 V bis 400 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
1,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
400 V
Gehäusegröße:
IPAK (TO-251)
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
7 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
50 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
13 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 5429967, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFU9310PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,19*
2 Tage
2195
€ 14,99*
ab € 0,691*
€ 1,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.