Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abgleichwerkzeug mit Kunststoff-Spitze, 125 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-543147
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     543147
EAN/GTIN:
     5056111917572
Suchbegriffe:
543147
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Trimmwerkzeuge
Spitzenmaterial = Kunststoff
Gesamtlänge = 125 mm
Stückzahl = 1

Abgleichstift, zweiseitig. Abgleichwerkzeug aus Acetal, Länge 130mm Typ 1 - mit 2,5mm Sechskant, zur Justierung von 6mm Kernen und Schlitz-Schraubendreher Spitze, komplett aus Acetal Typ 2 - beidseitig mit Schlitzklingen aus Stahl, für Trimm-Potenziometer
Weitere Informationen:
Spitzenmaterial:
Kunststoff
Gesamtlänge:
125 mm
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.