Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Thomas & Betts Ty-Fast Nylon 66 Kabelbinder 2,4 mm x 114mm, 100 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-543428
Hersteller:
Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
RSTY100-18-100
EAN/GTIN:
5060641256667
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
thomas & betts kabelbinder
Länge = 114mm
Breite = 2,4 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 80N
Serie = Ty-Fast
Bündeldurchmesser max. = 22mm
Weitere Informationen:
Länge:
114mm
Breite:
2,4 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
80N
Serie:
Ty-Fast
Bündeldurchmesser max.:
22mm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
543428
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
Thomas & Betts
,
RSTY10018100
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Ties
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,58*
€ 7,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 5,45*
€ 6,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,23*
€ 6,22
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,77*
€ 5,68
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,86*
€ 4,59
pro Beutel
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,22*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
Zubehör
RS PRO Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 13mm x 13 mm → 2.5mm Kabelbinder, 50 Stück
RS Pro
666751
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen