Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Einfach 85V 58.9V min., 2-Pin, THT 53V max DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5438860
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     P6KE62A
EAN/GTIN:
     5059042790535
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
on semiconductor diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 85V
Durchschlagspannung min. = 58.9V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 53V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 7.1A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 7.62 x 3.56 x 3.56mm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Axial unidirektionale 600-W-TVS-Dioden der Serie P6KE von Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
85V
Durchschlagspannung min.:
58.9V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
53V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
7.1A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
7.62 x 3.56 x 3.56mm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 5438860, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, P6KE62A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes, Taiwan Semiconductor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3255
1
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 0,701*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.