Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR P6KE62A TVS-DIODE, 600W, 53V, UNIDIR, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519407
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE62A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
on semiconductor diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 53 V
  • Klemmspannung, max.: 85 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 58.9 V
  • Durchbruchspannung, max.: 65.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, P6KE62A, 3519407, 351-9407
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3255
    1
    € 14,99*
    ab € 0,222*
    € 0,701*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,42*
    € 0,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.