Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NMV DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±33mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5443064
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMV1215SC
EAN/GTIN:
     5059041998215
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±33mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 19.5mm
Serie = NMV
Lastausregelung = ±7.3%
Temperatur min. = -40°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Murata-1-W-SIP – Serie NMV. Hoher Wirkungsgrad Ungeregelter Ausgang Keine Leistungsverringerung Isolierung zwischen Ein- und Ausgang: 3 kV Keine externen Komponenten erforderlich Interne SMD-Bauweise SIP7-Kunststoffgehäuse UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±33mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
19.5mm
Serie:
NMV
Lastausregelung:
±7.3%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 5443064, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NMV1215SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.