Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJE15029G THT, PNP Transistor -120 V / -8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJE15029G THT, PNP Transistor -120 V / -8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi MJE15029G THT, PNP Transistor -120 V / -8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5449674
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE15029G
EAN/GTIN:
     5059042111828
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = -120 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 50 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 30 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.28 x 10.28 x 4.82mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
-120 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
50 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
30 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.28 x 10.28 x 4.82mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 5449674, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJE15029G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.