| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5460205 Herst.-Nr.: 188-39011D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Leiterplattenverlängerung Anzahl der Kontakte = 96 Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat Kupferstärke = 35µm FR Materialgüte = FR4 Materialstärke = 1.6mm Breite = 160 mm, 220mm
Verlängerungen mit Metalllöchern. Diese Serie von PTH-Erweiterungsplatinen ist wahlweise in zwei Kombination erhältlich: Standard und Super. Die Serie Standard 64 // 64 verfügt über einen DIN-Steckverbinder (vorn und hinten) sowie über Ausstoßhebel. Die Super-Version verfügt über einen 96 // 96-Steckverbinder und wird mit allen standardmäßigen Erweiterungsteilen plus vergoldeten Wrap-Anschlussklemmen, einer Anschlussfläche und einem umgekehrten Steckverbinder für einen DIN-Logik-Analysator ausgeliefert. Die Höhe kann dank einer zusätzlichen Zwischenplatte in Vielfachen von 3 HE erweitert werden. Passend für 160 und 220 mm tiefe Systeme. Spannung und Strom können mit einer vollständigen Super-Baugruppe oder durch einfache Aufteilung der Bahnen und Hinzufügen von Anschlussstiften für den Anschluss von Brückenschaltern gemessen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Leiterplattenverlängerung | Anzahl der Kontakte: | 96 | Plattenmaterial: | Epoxid Glasfaser-Laminat | Kupferstärke: | 35µm | FR Materialgüte: | FR4 | Materialstärke: | 1.6mm | Breite: | 160 mm, 220mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, vero platine, eurocard, 5460205, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Vero Technologies, 18839011D, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |