Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HF-Abschlusswiderstand, BNC, Stecker, 50Ω, Gerade, 1GHz, 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HF-Abschlusswiderstand, BNC, Stecker, 50Ω, Gerade, 1GHz, 0.5W
RS PRO HF-Abschlusswiderstand, BNC, Stecker, 50Ω, Gerade, 1GHz, 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-5464128
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5464128
EAN/GTIN:
     5056112040637
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
Interfacetyp = BNC
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Impedanz = 50Ω
Betriebsfrequenz = 1GHz
Nennleistung Durchschnitt = 0.5W
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

Gerader RS Pro 50 Ω BNC-HF-Abschlusswiderstand, 1 GHz, 0,5 W durchschnittliche NennleistungMit dem RS Pro HF-Abschlusswiderstand laufen Ihre Mediengeräte reibungslos. Die Miniaturkomponente wurde für den Einsatz mit Koaxialkabeln entwickelt und minimiert die HF-Reflexion in digitalen Signalen. Dieser Kabelstecker ist ein Stecker und verfügt über einen vergoldeten Mittenkontakt für optimale Konnektivität zwischen den Komponenten. Das Gerät hat eine durchschnittliche Nennleistung von 0,5 W und eine Betriebsfrequenz von bis zu 1 GHz. Die gerade Gehäuseausrichtung des Teils enthält einen Bajonettverschluss und das Gerät hat eine Impedanz von 50 Ω. Signalterminatoren wie dieser sind speziell auf die Impedanzen an beiden Enden eines Kabels abgestimmt und übertragen elektromagnetische Signale mit minimaler Reflexion oder Leistungsverlust. Dieser RS-Steckverbinder ist für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Videosignalisierung und Prüfgeräte geeignet. HF-Abschlusswiderstände mit höheren Nennleistungen sind ebenfalls von RS Pro erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• HF-Abschlusswiderstand mit gerader Gehäuseausrichtung • Betriebsfrequenz von 1 GHz • Vergoldete Kontaktbeschichtung • Kontaktmaterial aus Messing • Abschlusswiderstand mit Außengewinde • BNC-Schnittstellentyp • Impedanz von 50 Ω • Durchschnittliche Nennleistung von 0,5 W • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir v
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
BNC
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Impedanz:
50Ω
Betriebsfrequenz:
1GHz
Nennleistung Durchschnitt:
0.5W
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, bnc-stecker 50 ohm, 5464128, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, RS PRO, R1305203002711000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021254
ab € 1,958*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337524-0
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.