Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HF-Abschlusswiderstand, BNC, Male, 75Ω, Gerade, 0 → 1GHz, 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HF-Abschlusswiderstand, BNC, Male, 75Ω, Gerade, 0 → 1GHz, 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-5464134
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5464134
EAN/GTIN:
     5056112040644
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Interfacetyp = BNC
Gender = Male
Gehäuseausrichtung = Gerade
Impedanz = 75Ω
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebsfrequenz = 0 → 1GHz
Nennleistung Durchschnitt = 0.5W
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
BNC
Gender:
Male
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Impedanz:
75Ω
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebsfrequenz:
0 → 1GHz
Nennleistung Durchschnitt:
0.5W
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, bnc stecker stecker, 5464134, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, RS PRO, R1305203002712000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021254
ab € 1,958*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337524-0
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.