| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-546644 Herst.-Nr.: XAPJ1201SPEC0971 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = Harmony XAP IP Schutzart = IP 65 Länge = 80mm Breite = 80mm Tiefe = 51mm Abmessungen = 80 x 80 x 51mm
; 546-644 546-644 Schneider Electric Harmony XAP Tasten-Steuerstation ; 546-648 546-648 Drehknopf-Steuerstation Harmony XAP von Schneider Electric. Not-Aus-Taste von Schneider Electric – Serie Harmony XAP. Die Serie Harmony XAP von Schneider Electric bietet Ihnen komplette Robustheit und Zuverlässigkeit in einer Not-Aus-Taste, die Ihnen die Sicherheit gibt, jedes Notfallereignis zu steuern. Diese Zink-Druckgusslegierung-Steuerstation ist robust, zuverlässig und haltbar in mehreren verschiedenen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile. Blaue, gelbe und rote Farbgebung mit "Not-Aus"-Aufschrift, die prominent geschrieben ist, um den Benutzern die Funktion anzuzeigen. Leicht zu wartendes Material aus Zinklegierung, robust, langlebig und kostengünstig. Mühelose Kabeleinführung mit 1 Bohrung mit einem Blindstecker und 1 Bohrung ohne. Kompakt und von Natur aus leicht, was die Frontplattenmontage vereinfacht. Entwickelt für 22-mm-Steuer- und Signaleinheiten. Funktioniert zusätzlich als Ein-, Aus- und Ein-Aus-Schalter sowie als Not-Aus-Taste, je nach Ihren Anforderungen. Schutzarten: Schutzart IP65 (geschützt vor vollständigem Eindringen von Staub sowie von Niederdruckwasserstrahlen aus jeder Richtung). Umgebungslufttemperatur für den Betrieb von -25 °C bis +70 °C. Anwendungen. Maschinenhersteller wie Fahrzeug, Textil oder Bauholz Dienstleistungssektoren wie Restaurants, öffentliche Bauarbeiten, Gebäude, Flughäfen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Harmony XAP | IP Schutzart: | IP 65 | Länge: | 80mm | Breite: | 80mm | Tiefe: | 51mm | Abmessungen: | 80 x 80 x 51mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, leergehäuse ip65, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, 546644, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstation-Gehäuse, Schneider Electric, XAPJ1201SPEC0971, Switches, Push Button Switches & Components, Control Station Enclosures |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |