Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder Tintenrollerspitze Schwarz 4,6 mm x 200mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder Tintenrollerspitze Schwarz 4,6 mm x 200mm, 100 Stück
RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder Tintenrollerspitze Schwarz 4,6 mm x 200mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-5474327
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5474327
EAN/GTIN:
     5056112042112
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 200mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ = Tintenrollerspitze
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit = 436.1N
Bündeldurchmesser max. = 50mm

ABS, DNV, Lloydʼs, UL. IEC 62275 (2006), UL-1565. Edelstahl-Kabelbinder. Diese Kabelbinder aus Edelstahl sind die optimale Alternative, wenn Kabelbinder aus Nylon nicht geeignet sind. Edelstahl 316 verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Strahlung, Witterung und extreme Temperaturen. Sie sind besonders stark belastbar und somit für alle normalen Befestigungsaufgaben geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile • Erhältlich aus unbeschichtetem und polyesterbeschichtetem Edelstahl• Schwer entflammbar• Hohe Zugfestigkeit• Selbstsichernde Bauweise• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Chemikalien, Wetter und Abrieb. Typische Anwendungen:. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement zum Zusammenhalten von Gegenständen. Diese Kabelbinder aus rostfreiem Stahl sind für Anwendungen in Branchen wie den Folgenden geeignet Öl und Gas Marine Chemisch Wartung Kfz. Anwendungen. Häufig gestellte Fragen Warum Kabelbinder aus rostfreiem Stahl? Kabelbinder aus rostfreiem Stahl eignen sich hervorragend für die Arbeit mit Hoch- und Niederspannungskabeln. Sie sind ideal für Anwendungen unter extremen Bedingungen, bei denen Festigkeit und Beständigkeit gegen Erschütterungen, Strahlung, Witterung, Korrosion und extreme Temperaturen wichtig sind. Sie sind aufgrund des hohen Schmelzpunkts von Edelstahl 316 außerdem feuerfest. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: • Standardausführung • Lösbar • Montierter Kopf • Steckmontage • Selbstklebend • Doppelkopf • Edelstahl • Wiederverwendbar. Geeignet für Anwendungen in Branchen wie Öl und Gas, Marine, Chemie und Wartung.
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ:
Tintenrollerspitze
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit:
436.1N
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 5474327, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, SS200C, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 74,26*
€ 88,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 72,88*
€ 86,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 69,22*
€ 82,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 68,57*
€ 81,60
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 65,14*
€ 77,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 61,71*
€ 73,43
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 51,70*
€ 61,52
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-00837
ab € 0,98*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 83,09*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 178,87*
Zubehör
RS Pro
408198
ab € 3,56*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 87,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.