Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Körner
>
Zentrierkörner
>
Artikel
Eclipse Stempel, Ø 4,0 mm, 1-teilig, Zentrierkörner, 90°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-547638
Hersteller:
Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
351BRS
EAN/GTIN:
5059045901266
Suchbegriffe:
Körner
Zentrierkörner
körner 100 mm
körner
Schaftdurchmesser = 4,0 mm
Stückzahl = 1
Spitzenwinkel = 90°
Durchtreiber Typ = Zentrierkörner
Körner. Körner in vier Größen, jeweils mit einem chemisch brünierten, gerändelten Griff und einem runden Kopf Eine feine, maschinell geschliffene Spitze mit einer 90° Abschrägung sorgt für genaues Zentrieren auf Kreuzlinien und eine klar definierte Prägung zum Bohren. Der runde Kopf bietet eine große Schlagfläche und verhindert außerdem, dass die Körner beim Ablegen auf einem Tisch herumrollen. Gesamtlänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
4,0 mm
Stückzahl:
1
Spitzenwinkel:
90°
Durchtreiber Typ:
Zentrierkörner
... >
Handwerkzeuge
>
Messen & Markieren
>
Locheisen & Stanzwerkzeug
Weitere Suchbegriffe:
547638
,
Handwerkzeuge
,
Messen & Markieren
,
Locheisen & Stanzwerkzeug
,
Eclipse
,
351BRS
,
Hand Tools
,
Measuring & Marking
,
Punches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Stempel, Ø 8mm, 1-teilig, Länge 100mm, Körner
RS Pro
4730698
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen