Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
SMP Adapter
>
Artikel
R-Adapter, SMP - SMP, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 40GHz Normal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-547798
Hersteller:
Radiall
Herst.-Nr.:
R222705000W
EAN/GTIN:
5060214378949
Suchbegriffe:
Adapter SMP
SMP Adapter
adapter smp
Adapter Typ A = SMP
Adapter Typ B = SMP
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 40GHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 6.45mm
Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
SMP-Adapter
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
SMP
Adapter Typ B:
SMP
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
40GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
6.45mm
Gehäusebeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
547798
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
Radiall
,
R222705000W
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HF Adapter, SMP - SMP, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 40GHz
RS Pro
8782426
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen