| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-547953 Herst.-Nr.: 547953 EAN/GTIN: 5056111918289 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubendreher Typ = Schraubendreher mit Schraubhalterung Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 0,5 mm Klingenlänge = 75 mm Griff-Material = Kunststoff
Das endgültige Anzugsmoment der Befestigungsschraube wird am besten mit einem herkömmlichen Schraubendreher erreicht, um eine mögliche Beschädigung der Greifspitze zu vermeiden. Schraubengreifende Schraubendreher von RS Pro. Dieser hochwertige, professionelle schraubengreifende Schraubendreher aus zwei Materialien von RS PRO wurde mit höchstem Qualitätsanspruch entwickelt. Seine einzigartige Klingenform wurde sorgfältig für das Greifen von Schlitzschrauben beim Auffinden und Ausschrauben entwickelt. Er verfügt zudem über einen komfortablen Griff, der einen sicheren Betrieb und ein höheres Drehmoment garantiert. Eigenschaften und Vorteile: Einzigartige Klingenform für besseres Greifen Ergonomisch geformter und bequemer Griff für einfache Bedienung und höhere Drehmomente Rote/schwarze Farbe für leichte Identifikation Hergestellt aus widerstandsfähigen Materialien, die eine lange Lebensdauer garantieren Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Allein die Größe der Spitze bestimmt, ob ein Werkzeug für die gewünschte Anwendung geeignet ist oder nicht. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Spezialschraubendreher wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471 Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schraubendreher Typ: | Schraubendreher mit Schraubhalterung | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 0,5 mm | Klingenlänge: | 75 mm | Griff-Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 0,4x25x75, vde-schraubendreher (torx®), rs pro schlitzschraubendreher, 547953, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, 1253A, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |