Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron V1000 1-Phasen Frequenzumrichter 4 kW 230 V / 21 A 0.1 → 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-547990
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZAB4P0BAA
EAN/GTIN:
     4547648389013
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v 4kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
Leistung = 4 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V
Nennstrom = 21 A
Serie = V1000
Feldbuskommunikationstyp = Profibus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0.1 → 400Hz
STO = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamtbreite = 170mm

V1000 Wechselrichter - ein- und dreiphasig. Stromvektorsteuerung Hohes Startdrehmoment (200 %/0,5 Hz) 1:100 Drehzahlregelbereich Doppelte Nennleistung ND 120 %/1 min und HD 150 %/1 min IM- und PM-Motorsteuerung Online-Anpassung Leise Technologie mit niedriger Trägerfrequenz Ausgelegt für eine Lebensdauer von 10 Jahren Integrierter Filter Schraubenlose Klemmen Steuerterminals mit Speicherpufferung Optional 24 V DC-Stromversorgung für Steuertafel Feldbus-Datenübertragung: Modbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet Integrierte Sicherheit (EN954-1 Sicherheitskat. 3) CE, UL, cUL und TÜV
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Nennstrom:
21 A
Serie:
V1000
Feldbuskommunikationstyp:
Profibus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0.1 → 400Hz
STO:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamtbreite:
170mm
Weitere Suchbegriffe: 547990, Automation, Elektromotoren, Omron, VZAB4P0BAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 310,98*
€ 353,02*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,70*
€ 510,83*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 557,45*
€ 622,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 655,32*
€ 729,50*
Frei Haus
ab € 691,54*
€ 741,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,50*
€ 868,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,30*
€ 863,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,11*
€ 841,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,86*
€ 797,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,32*
€ 779,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 328,13*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 163,84*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 278,09*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0003BAA
ab € 195,03*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 206,97*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 247,40*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 921,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.