Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vergussmasse, Aushärtung 24 h 250 g Shore D80 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-552668
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     552668
EAN/GTIN:
     5056111918777
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vergussmasse
vergussmasse
Produktmaterial = Epoxid
Gebinde Typ = Packung
Verpackungseinheit = 250 g
Besondere Eigenschaften = Chemikalienbeständig, wasserbeständig
Aushärtungszeit = 24 h
Härte = Shore D80
Wärmeleitfähigkeit = 1.26W/mK
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur max. = +130°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur-Bereich = –40 → +130 °CΩ cm

Vergussmasse, Epoxidharz RER 2074, RER 2188. Vergussmassen zum Einkapseln von Elektronik-Baugruppen Vibrationdämpfung und Vorbeugung von Spannungsbelastungen RER 2074 - sehr hohe Wärmeleitfähigkeit Völlig frei von reibenden Füllstoffen Geringe Wärmeabgabe beim Aushärten Bei einer Lager - oder Transporttemperatur unter 10°C kann das Produkt durch Kristallbildung kleine Klümpchen enthalten, was den Einsatz mit Dosiersystemen erschwert. Durch Erwärmen auf max. 50°C lösen sich Kristalle wieder auf RER2074 - Lieferung im Zwillingspack RER 2188 - ölbeständig Hohe Wärmeleitfähigkeit
Weitere Informationen:
Produktmaterial:
Epoxid
Gebinde Typ:
Packung
Verpackungseinheit:
250 g
Besondere Eigenschaften:
Chemikalienbeständig, wasserbeständig
Aushärtungszeit:
24 h
Härte:
Shore D80
Wärmeleitfähigkeit:
1.26W/mK
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur-Bereich:
–40 → +130 °CΩ cm
Weitere Suchbegriffe: 552668, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, RS PRO, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.