Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben verzinkt, M6 x 12mm Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-553958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     553958
EAN/GTIN:
     5056111919279
Suchbegriffe:
553958
Befestigungsmaterial
Schrauben
Maschinenschrauben
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 12mm
Gewindegröße metrisch = M6
Erfüllte Normen = DIN 963
Finish = Blank passiviert Zink
Gewindesteigung = 1mm

DIN 963. ISO Senkkopf Schrauben mit Schlitz, Stahl verzinkt. ISO Schrauben mit metrischem Gewinde, verzinkt und glänzend passiviert
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
12mm
Gewindegröße metrisch:
M6
Erfüllte Normen:
DIN 963
Finish:
Blank passiviert Zink
Gewindesteigung:
1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,70*
€ 17,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,58*
€ 17,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,12*
€ 15,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,79*
€ 14,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,29*
€ 13,44
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 10,52*
€ 12,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,60*
€ 10,23
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.