Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 0.8mm, 25mm x 12mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-555257
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     555257
EAN/GTIN:
     5056111919408
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 25mm
Stärke = 0.8mm
Länge = 12mm
Trägermaterial = Schaum
Farbe = Weiß
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig

Zugeschnittenes, doppelseitiges Polyethylen-Schaumstoffband, von RS PRO, weiß. Dieses außergewöhnliche, weiße doppelseitige RS PRO Polyethylenschaumstoffband (PE) erzeugt eine sehr hohe Kohäsionskraft, die eine sehr starke Haftkraft und hohe Belastbarkeit dank des druckempfindlichen Gummiklebstoffs aufweist. Es zeichnet sich durch eine starke Anfangshaftung und eine hohe Haftkraft auf einer Vielzahl von Materialien aus. Als zugeschnittene Kunststoffschaumstoffstreifen auf einer durchgehenden Rolle. Dieses PE-Schaumstoffband haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen unter anderem Metalle, Kunststoffe und Holz. Für die Verwendung an Innenanwendungen zur Stoßdämpfung, Vibrationen und Schalldämmung entworfen. Anwendung. Dieses Schaumstoffband von RS PRO PE bietet eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer durch einen Mehrzweckklebstoff. Es ist ein kostengünstiger Ersatz für Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und Flüssigkleber, da es schnell klebt. Zur Verwendung auf unregelmäßigen, unebenen und konturierten Oberflächen mit guten Klebeeigenschaften entworfen. Eigenschaften und Vorteile. Hochfeste Klebstoffrückseite für eine lange Lebensdauer der Abdichtung Das Klebebandsystem ist vielseitig, bequem, schnell und einfach zu verwenden Ideal zum Kleben, Befestigen und Montieren Entwickelt für den Einsatz auf unregelmäßigen Oberflächen Zugeschnittene Kunststoff-Schaumstoffbänder. Vorteile von Schaumstoffband von RS PRO. Klebeband RS PRO Mit Gummiklebstoff auf doppelseitigem Schaumstoffband. Das Klebeband ist auf einer Vielzahl von Oberflächen einsetzbar, darunter Kunststoffe, Metalle, Holz und Glas, mit ausgezeichneter Haftung und Tragfähigkeit unter normalen Temperaturen. Unkonventionelles Schaumstoffband. RS PRO sorgt für eine extreme Zuverlässigkeit, konsistente Langlebigkeit und konsistente Haftung dieses Polyethylenklebebands. Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Das Schaumstoffband von RS PRO bietet nicht nur eine starke, zuverlässige und dennoch robuste Haftung, sondern es stellt schneller eine Verbindung her als konventionelle Methoden wie Bohren, Befestigen oder flüssige Klebstoffe. Der Klebstoff ist äußerst haltbar und beständig gegen Temperaturänderungen mit der Zeit.
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Stärke:
0.8mm
Länge:
12mm
Trägermaterial:
Schaum
Farbe:
Weiß
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, rs pro schaumstoffband, schaumstoffband, doppelklebeband weiß, 555257, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, V150G0W008G025Z012, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 500 Stück (ab € 0,03774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 26,72*
€ 31,80
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5099960
ab € 13,22*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,84*
Zubehör
RS Pro
9129138
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.