Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufbewahrungseinheit mit geschlitzten Platten Grau Polypropylen, 438mm x 457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-555471
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     555471
EAN/GTIN:
     5056111919446
Suchbegriffe:
555471
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Stapelboxen
Typ = Platte mit Rasterung
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 438mm
Gesamtbreite = 457mm
Farbe = Grau

• Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten • Aufbewahrungsbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten, nur Lüftungsschlitze. Wandmontierte, geschlitzte Platte von RS Pro. Geschlitzte Platten von RS Pro mit vorgestanzten Befestigungslöchern. Diese graue Lamellenablage ist für Standard-Aufbewahrungsbehälter geeignet. Die Luftklappen sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu einem Arbeitsbereich, um wertvollen Platz am Arbeitsplatz zu schaffen und bieten eine platzsparende und praktische Aufbewahrungslösung für den täglichen Gebrauch. Diese Platten sind ideal für Lagerhäuser, Werkstätten, Garagen und Fabriken. Verfügbare Optionen: ; 555-471 555-471 - 48 Schlitze, geschlitzte Platte, 438 mm (h) x 457 mm (w) ; 257-6975 257-6975 - 96 Schlitze, geschlitzte Platte, 438 mm (h) x 914 mm (w). Eigenschaften und Vorteile:. Befestigung nicht inbegriffen Geeignet für Standard-Aufbewahrungsbehälter Siehe Tabelle "Kompatibilität" für Details zur maximalen Anzahl von Kunststoffen Aufbewahrungsbehälter, die auf die Platten passen Vorgeschnittene Schlitzlöcher für einfache Befestigung Wandmontage Die Platte besteht aus Weichstahl und ist daher robust Dennoch leicht. Typische Anwendungen:. Aufbewahrungsbehälter und -ständer sind eine sehr nützliche Ergänzung für einen Arbeitsplatz, unabhängig von der Anwendung. Ihr wertvollstes Merkmal ist es, zur Maximierung des Lagerplatzes beizutragen, indem sie in der Lage sind, verschiedene kleine Gegenstände wie Schrauben, Muttern, Schrauben zu halten, und sie werden sogar verwendet, um Werkzeuge bei Verwendung von Aufbewahrungshaken auf dem Ständer zu hängen. Diese Art von Aufbewahrungslösung ist ideal, um Ordnung auf Werkbänken und Arbeitsstationen zu halten. Luftklappen und Kunststoffteilbehälter werden am häufigsten von Mechanikern, Handwerkern, HaushaltsDIYern und Hobbybastlern verwendet. Häufig gestellte Fragen Sind die Aufbewahrungsbehälter im Lieferumfang enthalten? Nein, die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber ein Beispiel für Teilebehälter ist RS-Artikel 760-4189 Ist das Panel freistehend? Nein, das Gerät ist nicht freistehend, es muss sicher auf einer Oberfläche montiert werden, um sicherzustellen, dass die Aufbewahrungsbehälter sicher gehalten werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Platte mit Rasterung
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
438mm
Gesamtbreite:
457mm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7716563
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.