Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Vibrationssägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-555519
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661643
EAN/GTIN:
     3165140492461
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
Segmentmesser
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Vibrationssägeblatt
Stückzahl = 1

GOP 10,8V-Li - Best.-Nr. ; 555-620 555-620 Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku, BIM-Tauchsägeblatt, Delta-Schleifplatte, Schleifpapier-Set und Innensechskantschlüssel im Handwerkerkoffer GOP 10,8V-Li Set - Best.-Nr. ; 668-4134 668-4134 zusätzlich mit folgendem Zubehör: je 1 x Deltaschleifplatte, RIFF Deltaplatte, BIM-Segmentblatt, RIFF-Segmentblatt, Schaber starr, HCS Tauchsägeblatt 10 mm, 30 mm, BIM Tauchsägeblatt 10, 20, 28, 32 mm, 5 x 25 Blatt Deltaschleifpapier. Zubehör für Multifunktionswerkzeug GOP 10.8 V-Li. Eine Auswahl an Zubehör für Multifunktionswerkzeuge, geeignet für den 10.8V Multi-Cutter und L-Boxx; Best.-Nr. ; 735-8738 735-8738
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Vibrationssägeblatt
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Segmentsägeblatt, E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, segmentsägeblatt 85mm, 555519, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Bosch, 2608661643, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,52*
4 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 9,66*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 9,66*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 10,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,42*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661645
ab € 7,76*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C51
ab € 20,34*
Zubehör
Bosch
2 609 256 949
ab € 4,46*
Zubehör
Bosch
2 609 256 945
ab € 5,60*
Zubehör
Bosch
2 609 256 946
ab € 5,56*
Zubehör
Bosch
2608661637
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.