Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anhänger Kunststoff, 10 Stück, B. 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-556187
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     556187
EAN/GTIN:
     5056112283485
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Material = Kunststoff
Breite = 50mm
Anzahl pro Packung = 10

Warnschilder. Ideal für fehlerhafte Geräte, Maschinen in Reparatur usw. Schreibfläche geeignet für Markierstifte, Filzspitzen und Kugelschreiber Höhe 96mm, Breite 50mm Lieferung mit Draht zur Befestigung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
50mm
Anzahl pro Packung:
10
Weitere Suchbegriffe: 556187, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Lockout-Wartungsanhänger, RS PRO, Y736479, Site Safety, Lockout Tagout, Lockout Tags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.