Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 305m, Grau Verlegekabel F/UTP, Aussen ø 7.4mm, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-556392
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
556392
EAN/GTIN:
5056111919828
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kategorie = Cat.6m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = F/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 1/23
Litzentyp = LitzepF/km
Cat6-Kabel von RS Pro. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen, nicht abgeschlossenen Cat6-Kabeln. Diese verbesserten und leistungsstarken Cat6-Kabel sind eine fantastische Lösung für die Übertragung von Signalen in strukturierten Computernetzwerksystemen für Unternehmens- und Heimnetzwerkinstallationen. Diese CAT 6-Kabel sind abwärtskompatibel mit Cat3 und Cat5/Cat5e. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Wahlweise erhältlich in Grau oder Violett. ;/li> ;li>305m Länge ;/li> ;li>ANSI/TIA 568-C.2, EN 50173, EN 50288-3-1, IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 2. Ausgabe, RoHS-konform ;/li> ;li>Erhältlich mit entweder LSZH (raucharm, halogenfrei) und PVC (Polyvinylchlorid) Außenmantel. LSZH ist für Bereiche mit schlechter Belüftung geeignet. PVC ist stabil, robust und sehr Durable. ;/li> ;li>Verringertes Übersprechen und Rauschen ;/li> ;/ul>. Anwendungen. CAT6-Kabel werden hauptsächlich für Heim- und Büro-Computernetzwerke verwendet. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
1/23
Litzentyp:
LitzepF/km
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
rs pro cat.5e netzwerkkabel f/utp
,
cat6 grau
,
cat6 305m
,
556392
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
RS PRO
,
FTP6ST23AWG250
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,72*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 1,29417* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 480,40*
€ 571,68
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 476,48*
€ 567,01
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 458,01*
€ 545,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 426,77*
€ 507,86
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 394,72*
€ 469,72
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder 205x2,5 mm, hitzestabil, natur
HellermannTyton
111-02159
ab € 0,0402*
Zubehör
Essentra Nylon 66 Kabelbinder 4,8 mm x 203mm, 100 Stück
Essentra
RG-215C
ab € 7,71*
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Datenkabel 3 → 11mm, 90 mm
RS Pro
181373
ab € 15,65*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen