Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rangierfeld Cat.6 24 Anschl. RJ45 UTP, 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-556635
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     556635
EAN/GTIN:
     5056111920305
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = UTP
Rack Höhe = 1U
Höhe = 44.45mm
Breite = 483mm
Tiefe = 40mm
Farbe = Schwarz

RS Pro
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
UTP
Rack Höhe:
1U
Höhe:
44.45mm
Breite:
483mm
Tiefe:
40mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, rj45 steckverbinder, patchpanel 1he, 556635, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, RS PRO, CAT6UTP24CKB, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557137
ab € 28,82*
Zubehör
RS Pro
557206
ab € 17,54*
Zubehör
RS Pro
556651
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.