Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-557017
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     901-10387
EAN/GTIN:
     5022660127809
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = -, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T
Kabeldurchmesser min. = 1.7mm
Kabeldurchmesser max. = 2.8mm
Länge = 3.5mm
Anzahl = 4500
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = Helagripmm
Standards = UL 94 V-0

; 557-017 557-017 ist für die Größen 1–3 mm und ; 557-023 557-023 für die Größen 2–5 mm vorgesehen. HellermannTyton Helagrip Kabelmarkiersatz. Dieser Satz wurde speziell für die Markierung von Helagrip entwickelt und passt in eine breite Palette von Kabeldurchmessern von 2,5 mm bis 4,8 mm. Er verfügt über die chevron-geschnittenen Endmarkierungen für die Ausrichtung der Legendenreihen. Mit 4500 individuellen Markierungen umfasst das Kit 250 von jeder Legende, es gibt insgesamt 18 Legenden. Die farbcodierten Zahlen enthalten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und sind schwarz auf die weißen Buchstaben L, N, R, S, T, +, - und Masse gedruckt. Die Marker sind Durable und flexibel und bestehen aus einer hochwertigen PVC-Verbindung mit einer Entflammbarkeitsklasse UL94 Vo (3 mm). Für optimale Kabeletiketten wird die Anwendung vor dem Abschluss empfohlen. Eigenschaften und Vorteile:. • Chevron-Schnitt für Verriegelung • Flexibel für sicheren Sitz auf den Drähten • Eine Größe für eine Reihe von Kabeln • Abmessungen der Kit-Box 180 mm x 275 mm. Häufig gestellte Fragen:. Wie verwenden Sie Kabelmarkierer? Kabelmarkierungen sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie wurden speziell für die Identifizierung von Kabeln entwickelt. Sie unterstützen Ingenieure und Techniker nicht nur bei der Identifizierung von Kabeln und Kabeln, sondern unterstützen auch die Gesundheit, Sicherheit und effektive Wartung. Die Verwendung eines Kabelmarkers kann unterschiedlich sein, da die Anwendungsmethode unterschiedlich sein kann. Klebstoff und Selbstlami
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
-, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T
Kabeldurchmesser min.:
1.7mm
Kabeldurchmesser max.:
2.8mm
Länge:
3.5mm
Anzahl:
4500
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
Helagripmm
Standards:
UL 94 V-0
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 557017, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 90110387, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10345
ab € 6,20*
Zubehör
HellermannTyton
901-10354
ab € 6,20*
Zubehör
HellermannTyton
901-10355
ab € 6,22*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,97*
Zubehör
RS Pro
404415
ab € 10,68*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.