| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-559151 Herst.-Nr.: 559151 EAN/GTIN: 5056111922071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Form = Flachstange Material = Aluminium Länge = 24Zoll Breite = 1Zoll Materialqualität = HE30TF Höhe = 1/4Zoll Härte = 95 HB Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK
Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | Flachstange | Material: | Aluminium | Länge: | 24Zoll | Breite: | 1Zoll | Materialqualität: | HE30TF | Höhe: | 1/4Zoll | Härte: | 95 HB | Wärmeleitfähigkeit: | 180W/mK |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |