Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallstangen und -stäbe
>
Artikel
RS PRO Aluminium Stab, Ø 1/2Zoll, Länge 24Zoll
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-559167
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
559167
EAN/GTIN:
5056111922101
Suchbegriffe:
559167
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 1/2Zoll
Materialqualität = 2011i
Härte = 110 HB
Wärmeleitfähigkeit = 138W/mK
RS Pro Aluminiumstange mit niedriger bleifreier Bearbeitung. Aluminiumstangen der Serie RS Pro mit niedrigem Anschlussdrähten und freier Bearbeitung. Aluminium 2011i (auch bekannt als Free Machining Alloy, FMA) ist eine hochmechanische Festigkeitslegierung, die außergewöhnlich gut funktioniert. Dieses Material ist ideal für Kfz-Teile, Befestigungselemente, Fittings und Wiederholteile. RS PRO RS Pro Aluminiumstangen in einer Reihe von Größen, die in Stabdurchmessern von 0,5 Zoll bis 3 Zoll variieren. Optionen umfassen die folgenden Größen: ; 559-167 559-167 - Aluminiumstange, 1/2 Zoll x 24 Zoll ; 495-259 495-259 - Aluminiumstange, 1 Zoll x 24 Zoll ; 495-253 495-253 - Aluminiumstange, 2 Zoll x 24 Zoll ; 495-269 495-269 - Aluminiumstange, 2,5 Zoll x 24 Zoll ; 495-388 495-388 - Aluminiumstange, 3 Zoll x 24 Zoll. Eigenschaften und Vorteile:. Aluminium 2011i hat eine ausgezeichnete Bearbeitbarkeit Kann zur Herstellung hochkomplexer und detaillierter Teile verwendet werden Material für automatische Drehmaschinen geeignet. Typische Anwendungen:. Metallstäbe und -stangen wie diese Aluminiumstäbe werden für verschiedene Anwendungen verwendet, darunter: Maschinenteile Automobilbauteile Befestigungselemente und Armaturen. Häufig gestellte Fragen Sind Aluminiumstange und -stange gleich? Die Aluminiumstange ist kreisförmig, wobei die Aluminiumstange eine beliebige Anzahl von flachen Seiten haben kann. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
1/2Zoll
Materialqualität:
2011i
Härte:
110 HB
Wärmeleitfähigkeit:
138W/mK
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallstangen und -stäbe
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
28018A02
,
Engineering Materials & Industrial ...
,
Metal Materials
,
Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 34,06*
€ 40,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,00*
€ 38,08
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, Dyneema Grau 1Paar Stk.
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen