| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-559808 Herst.-Nr.: TVL EAN/GTIN: 4045761140271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Prüfstand Geeignet für den Einsatz mit = Präzise Prüfung
Manuelle Prüfstände. Prüfstand für funktionale Kompaktkraft Große Grundplatte mit Montageoptionen Für alle Sauter Kraft-Messgeräte der Serien FA und FH Verschiedene Zubehörteile erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 559-814 559-814 und die darauffolgenden. TVL - Best.-Nr. ; 559-808 559-808. Vertikal und horizontal bedienbarer Präzisions-Prüfstand mit digitaler Längenmesseinheit Hohe Wiederholgenauigkeit der Kraftmessungen Vorlängeneinstellung und Vorlängenabzug, sowie Nullstellung manuell möglich Spindelhub 3,1 mm / Umdrehung, Spindelhöhe über der Grundplatte 297 mm Abmaße: L x B x H: 234 x 151 x 465 mm Eigengewicht 8,3 kg. TVP - Best.-Nr. ; 559-802 559-802. Vertikaler Distanz-Prüfstand mit Fast-Move Schlittenbewegung Max. Schlittenhub 78 mm, min. Schlittenhöhe über der Grundplatte 115 mm, max. 318 mm Abmaße: L x B x H: 233 x 150 x 420 mm Eigengewicht 10,5 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Prüfstand | Geeignet für den Einsatz mit: | Präzise Prüfung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 559808, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte-Zubehör, Sauter, TVL, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauge Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 323,77* | € 387,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 312,88* | € 401,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 348,18* | € 401,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 286,69* | € 407,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 374,34* | € 430,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 323,77* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|