Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstand TVL manuell | Typ: TVL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstand TVL manuell | Typ: TVL
Prüfstand TVL manuell | Typ: TVL
Artikel-Nr.:
     163-6270966
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     TVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfstand
prüfstand
Prüfstand TVL, manuell
Manueller Prüfstand für hochgenaue Zug- und Druckkraftmessungen, mit Längenmessung.
-Vertikal und horizontal bedienbar
-Präzises Messergebnis
-Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
-Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
-Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
-Digitale Längenmesseinheit: Nullstellung möglich, Vorlänge manuell einstellbar

Typ TVL
Max. Messwert 500 N
Messbereich 500 N
Breite 151 mm
Tiefe 234 mm
Höhe 465 mm
Abmessungen (BxTxH) 151 x 234 x 465 mm
Gewicht 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Prüf,Stände, Druckkraftmessungen, Zugkraftmessungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,27*
€ 366,26*
Frei Haus
ab € 330,84*
€ 374,84*
Frei Haus
ab € 332,96*
€ 377,73*
Lager 163
Frei Haus
ab € 280,24*
€ 391,72*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 318,47*
€ 393,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,45*
€ 464,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 280,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
AC 12
ab € 76,19*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AC 14
ab € 52,96*
Zubehör
Sauter Messtechnik
FA 200
ab € 150,26*
Zubehör
Sauter Messtechnik
FK 50
ab € 174,59*
Zubehör
Sauter Messtechnik
FH 100
ab € 553,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.