Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Mehrweg Gehörschutzstöpsel , Gummi Blau, SNR 29dB, 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-562485
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TR-01-100
EAN/GTIN:
     5059045901112
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Befestigungsart = Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung = 1
Störabstand SNR = 29dB
Erfüllte Normen = CE
Material = Gummi
Farbe = Blau
Von Metalldetektoren erfassbar = Ja
EN-Normen = EN 352:2020

3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel, 32 dB. Die Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Tracers™ haben einen bewährten vorgeformten dreifachen Flansch, der für die meisten Gehörgänge ausgelegt ist und einen hohen Gehörschutz bietet. Sie werden aus einem widerstandsfähigen Material hergestellt und können einfach wiederverwendet werden. Die vorgeformten Gehörschutzstöpsel müssen vor dem Einbau nicht heruntergeklappt werden, da sie einfach in den Gehörgang geschoben werden, um eine saubere und komfortable Geräuschreduzierung von bis zu 32 dB zu erreichen. Ein wesentliches Merkmal dieser Ohrstöpsel ist, dass sie metalldetektierbar sind für die Lebensmittelindustrie. Komfort und Leichtigkeit. Die E-A-R™ Tracers™ Ohrstöpsel bestehen aus einem Dreifachflanschdesign, das hilft, einen niedrigen Druck im Gehörgang zu erzeugen und somit Komfort und Tragbarkeit zu schaffen. Das Trageband ermöglicht es Ihnen, die Ohrstöpsel um den Hals zu tragen, wenn Sie sie für eine Pause usw. entfernen müssen. Sie werden einfach mit dem Schaft des Ohrstöpsels verbunden. Von Metalldetektoren erfassbar. In der Lebensmittelherstellung hat die Vermeidung von Lebensmittelkontaminationen oberste Priorität. Wenn ein verlorener Ohrstöpsel in Lebensmittel gelangt, kann der Ruf des Unternehmens beschädigt werden. Diese metalldetektierbaren Ohrstöpsel können dazu beitragen, eine Kontamination zu verhindern, falls ein Ohrstöpsel versehentlich in die Lebensmittelproduktion gelangt. Während des Herstellungsprozesses werden Metalldetektoren eingesetzt, die das Produkt auf Metall prüfen können und empfindlich sind, um diese Ohrstöpsel zu erkennen. Schutz vor Lärm. Die E-A-R™ Tracers™ Ohrstöpsel haben eine glatte, schmutzabweisende Oberfläche für mehr Hygiene, längere Lebensdauer und einen bequemen Sitz. Sie bieten einen hervorragenden Lärmschutzwert von 36 dB und sind für alle Frequenzen geeignet, wobei der Schwerpunkt auf niedrigen Frequenzen liegt.. Eigenschaften und Vorteile. Metalldetektierbarer Ohrstöpsel mit blauem Kabel, ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Sowohl Ohrstöpsel als auch Kabel sind metalldetektierbar. Edelstahlkugel im Ohrstöpsel eingebettet für eine einfache Erkennung. Hergestellt aus langsam expandierendem Polyurethanschaum, bieten diese Ohrstöpsel eine hervorragende Abdichtung und optimalen Komfort. Häufig gestellte Fragen. Gibt es Ohrstöpsel in verschiedenen Größen?. Es gibt keine Standardgröße für Gehörschutzstöpsel und die meisten haben eine Einheitsgröße. Einige Hersteller haben jedoch kleine, mittelgroße und große. Können diese Ohrstöpsel gewaschen und/oder wiederverwendet werden?. Ohrstöpsel aus weichem Schaumstoff müssen entsorgt werden, wenn sie verschmutzt sind. Einweggehörschutzstöpsel aus Schaumstoff dürfen nicht gewaschen oder gereinigt werden. Je nach Arbeitsumfeld und Ohrhygiene des Mitarbeiters müssen diese Schaumstoff-Ohrstöpsel am Ende des Tages oder möglicherweise mehrmals am Tag ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Befestigungsart:
Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung:
1
Störabstand SNR:
29dB
Erfüllte Normen:
CE
Material:
Gummi
Farbe:
Blau
Von Metalldetektoren erfassbar:
Ja
EN-Normen:
EN 352:2020
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel 3m, gehörschutzstöpsel, 562485, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, 3M E.A.R, TR01100, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185706
ab € 76,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.