Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
KFZ Sicherung
>
Artikel
RS PRO Klinge Kfz Sicherung, Mini, natur, 25A, 32V dc
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-563475
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
563475
EAN/GTIN:
5056111923443
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 25A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Mini
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = natur
Breite = 3.8mm
Höhe = 16.5mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -55 →+125 °C
RS Pro Mini-Blade Kfz-Sicherungen. Diese Kfz-Flachsicherungen unserer eigenen Marke RS Pro bieten effizienten Schutz für Drähte und elektrische Geräte in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung nutzt weniger Platz und ihre Fähigkeit ability, hohen Temperaturen in widrigen Umgebungen standzuhalten, macht diese Sicherungen zur perfekten Wahl für den Schutz. Eigenschaften und Vorteile. • Terminal: AG-beschichtete Zinklegierung • Gehäusematerial: PA66 • Ausgezeichnete Belastbarkeit für thermische und mechanische Stöße • Transparentes Gehäuse • In verschiedenen Farben erhältlich. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Mini
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
natur
Breite:
3.8mm
Höhe:
16.5mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+125 °C
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Kfz Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
KFZ Sicherung
,
Sicherung KFZ
,
auto sicherung 25a
,
auto sicherung
,
rs pro kfz sicherung
,
563475
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Kfz Sicherungen
,
RS PRO
,
AST25A32V(A)(PF)(02)
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Car Fuses
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse ATO Klinge Sicherungsblock, Schraubmontage, 15A 32V
Littelfuse
03500417TXN
ab € 14,65*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 60A 32V dc
Littelfuse
MAHC0001ZXJ
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen