Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB WADI-TEC ECEA GSE Kabelverschraubung, M20 Messing vernickelt 6mm/ 10mm, IP68


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R0322040R
EAN/GTIN:
     3661458379079
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = WADI-TEC ECEA GSE
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +100 °C.

EN 60423. Kabelverschraubungen SIB Metric Sealed WADI-TEC ECEA GSE. Eine Serie von SIB-Kabelverschraubungen mit Tefabloc-Dichtungen, Zugentlastung und gewindemontiertem O-Ring. Eigenschaften und Vorteile. IP68. Vernickeltes Messing. Betriebstemperatur von -25°C bis +100°C. Typische Anwendungen:. Maschinen und Zubehör
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
WADI-TEC ECEA GSE
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 564955, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SIB, R0322040R, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 3,952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,96*
€ 36,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0765*
Zubehör
k.A.
D4320104
ab € 5,12*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.