| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-569975 Herst.-Nr.: 14020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageart = Klemme
Langer flexibler Arm, Arbeitsplatzleuchte/Inspektionsleuchte. Robuster Sockel für Maschinen- oder Inspektionseinsatz Kurzer Arm, Kopf drehbar um 360° und 90° Verwendet 12-V-Kapsellampe mit 35 W, die in den Aluminiumreflektor im Lampenkopf passt Ausgelegt für IP20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Klemme |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 569975, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Lampenhalter, Sunnex, 14020, Lighting, Lighting Components, Lighting Mounts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |