| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-574835 Herst.-Nr.: X200.799.01 (N.1.480.08) CLEAR SPLASH COVER EAN/GTIN: 5059045146209 |
| |
|
| | |
| Zubehör-Variante = Abdeckung Serie = 2-5700
UL; CSA; VDE (EN60934). Serie 2-5700 Thermischer Schutzschalter. 3/8" oder M12 (mm) Einloch-Einbaumontage mit geformtem Gewindestutzen 6,3-0,8 mm Flachstecker Geringe Größe Eingriff-/fehlerfreier Mechanismus für hohe Lebensdauer Zum Freigeben drücken/zum Zurückstellen drücken Ein/Aus-Statusanzeige Überlast- und Kurzschlussschutz Typische Lebensdauer 5000 Betätigungen bei doppeltem Nennstrom Hauptsächlich für Motoren, Transformatoren, Netzteile und Systeme mit besonders niedriger Spannung IEC-Klassifizierung S/TO Weitere Informationen: | | Zubehör-Variante: | Abdeckung | Serie: | 2-5700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 574835, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Leitungsschutzschalter-Zubehör, ETA, X20079901(N148008)CLEARSPLASHCOVER, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Breaker Accessories |
| | |
| |