Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Einbau Netzteil
>
Artikel
OKW Einbaunetzteil- Trafogehäuse, ABS, Grau, 100 x 50 x 40mm, 2P+T-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-583404
Hersteller:
OKW
Herst.-Nr.:
A9011665
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Abmessungen Außen = 100 x 50 x 40mm
Gehäusematerial = ABS
Farbe = Grau
Höhe Außen = 40 mm
Länge Außen = 100 mm
Breite Außen = 50 mm
Stecker Typ = 2P+T-Stecker
Steckergehäuse, IP40. Deutsche Steckerausführung Steckergehäuse mit direktem Netzanschluss Stromführende Teile sowie das komplette Gehäuse in flammwidrigem PC/ABS (UL 94 V-0) Zum Transformieren der Spannung oder zum Regeln der Stromzufuhr für andere Geräte, z.B. Steuerschaltungen, Verteiler
Weitere Informationen:
Abmessungen Außen:
100 x 50 x 40mm
Gehäusematerial:
ABS
Farbe:
Grau
Höhe Außen:
40 mm
Länge Außen:
100 mm
Breite Außen:
50 mm
Stecker Typ:
2P+T-Stecker
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Netzteilgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
,
Steckergehäuse
,
Trafogehäuse
,
abs kunststoffgehäuse
,
steckergehäuse
,
abs-gehäuse okw
,
583404
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Netzteilgehäuse
,
OKW
,
A9011665
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Power Supply Cases
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,85*
€ 25,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 35,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, Ø 3 mm, 6 mm, Stahl, verzinkt, A0306031
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, Ø 3 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, A0308031
OKW
A0308031
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen