Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 76 x 43 x 40 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, A9011665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 76 x 43 x 40 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, A9011665
ABS Gehäuse, (L x B x H) 76 x 43 x 40 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, A9011665
Artikel-Nr.:
     4502-30H1265
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9011665
EAN/GTIN:
     4099889508277
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gehäuse, A9011665, OKW Zweiteiliges Steckergehäuse, französische / deutsche Ausführung. Strom führende Teile ABS-PC V-0. Befestigungstürme für die Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
40 mm
Länge:
76 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.108 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Steckergehäuse, Trafogehäuse, abs kunststoffgehäuse, steckergehäuse, abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,85*
€ 25,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 35,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.