Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW Einbaunetzteil- Trafogehäuse, ABS, Grau, Weiß, 120 x 65 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-583432
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9022465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Abmessungen Außen = 120 x 65 x 55mm
Gehäusematerial = ABS
Farbe = Grau, Weiß
Höhe Außen = 55 mm
Länge Außen = 120 mm
Breite Außen = 65 mm

Steckergehäuse, IP40. Deutsche Steckerausführung Steckergehäuse mit direktem Netzanschluss Stromführende Teile sowie das komplette Gehäuse in flammwidrigem PC/ABS (UL 94 V-0) Zum Transformieren der Spannung oder zum Regeln der Stromzufuhr für andere Geräte, z.B. Steuerschaltungen, Verteiler
Weitere Informationen:
Abmessungen Außen:
120 x 65 x 55mm
Gehäusematerial:
ABS
Farbe:
Grau, Weiß
Höhe Außen:
55 mm
Länge Außen:
120 mm
Breite Außen:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Steckergehäuse, Trafogehäuse, steckergehäuse, 583432, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Netzteilgehäuse, OKW, A9022465, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Power Supply Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,77*
€ 35,50*
€ 6,90*
ab € 31,25*
€ 52,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.