Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 120 x 65 x 55 mm, grauweiß/kieselgrau (RAL 9002), IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 120 x 65 x 55 mm, grauweiß/kieselgrau (RAL 9002), IP
ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 120 x 65 x 55 mm, grauweiß/kieselgrau (RAL 9002), IP
ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 120 x 65 x 55 mm, grauweiß/kieselgrau (RAL 9002), IP
Artikel-Nr.:
     4502-70H2421
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9022465
EAN/GTIN:
     4099889544978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
ABS/PC Gehäuse, A9022465, OKW Zweiteiliges Steckergehäuse, deutsche Ausführung. Befestigungstürme für die Leiterplattenmontage vorhanden. Mit integrierter Steckdose DIN 49440 und Steckerteil DIN 49441 R2.
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Farbe:
grauweiß/kieselgrau
Höhe:
55 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS/PC
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.17834 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Steckergehäuse, Trafogehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,30*
€ 45,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,25*
€ 52,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.