Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Stegblech
>
Artikel
RS PRO Aluminium Lüftungsgitter 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-584233
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
584233
EAN/GTIN:
5056111925058
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Typ = Lüftungsgitter
Material = Aluminium
Höheneinheiten HE = 1U
Belüftungsgitter. Belüftungsgitter für Schrankgestelle in drei Höhen Alurahmen aus extrudiertem Aluminium nach IEC 297 Feines Stahlgitter mit quadratischen Löchern von 2x2mm in 3mm Abstand Einbrennlackierung in hellgrau
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftungsgitter
Material:
Aluminium
Höheneinheiten HE:
1U
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Rack-Panels
Weitere Suchbegriffe:
Luftgitter
,
Lüftungsblech
,
Lüftungsgitter
,
Stegblech
,
Tür Lüftungsblech
,
Türlüftungsblech
,
Wetterschutzgitter
,
badezimmerlüftung grau
,
badezimmerlüftungen
,
rs pro lüftungsgitter
,
584233
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse und Rack-Komponenten
,
Rack-Panels
,
RS PRO
,
M15297
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures & Racking Components
,
Server Cabinet Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 3168 Stück
RS Pro
281984
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen