Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
Optek IR-Diode, 3 mm (T-1) 0,28mW, 935nm, 2-Pin, Durchsteckmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-585977
Hersteller:
OPTEK
Herst.-Nr.:
OP165D
EAN/GTIN:
5059045883463
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge Spitze = 935nm
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Strahlstrom = 0,28mW
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.05mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAs
Optek-IREDs der Serie OP165. Die OP165-Serie von Optek besteht aus den Typen OP165A, OP165B, OP165C und OP165D. Es ist eine Produktfamilie von IR-Leuchtdioden aus Kunststoff. Die OP165-Serie bietet ein schmales Bestrahlungsstärkemuster und eine Vielzahl von Leistungsbereichen. Ein schmales Bestrahlungsstärkemuster ermöglicht Intensität hoch auf der Achse für hohen Kopplungswirkungsgrad. Sie haben ein T-1 (3 mm) Gehäuse gemäß Industriestandard mit einer orangegetönten Kunststofflinse.. Merkmale der OP165-Serie: Durchkontaktiertes T-1 (3 mm) Gehäuse Kompaktes Gehäuse Schmales Bestrahlungsstärkemuster Wellenlänge: 935 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
935nm
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Strahlstrom:
0,28mW
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.05mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAs
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
ir emitter
,
585977
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Optek
,
OP165D
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright RTC-32 RTC-32 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 3 mm SnapIn
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g
RS Pro
7568884
ab € 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen