Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 4 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-594628
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     594628
EAN/GTIN:
     5056111925423
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 4
Montage = Chassis
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 57 x 30 x 30mm
Kontakttyp = Spiralfeder
Gehäusematerial = PP

RS PRO 21
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
4
Montage:
Chassis
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
57 x 30 x 30mm
Kontakttyp:
Spiralfeder
Gehäusematerial:
PP
Weitere Suchbegriffe: 594628, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SN341, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.