| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-598872 Herst.-Nr.: R900019816 EAN/GTIN: 5059040010734 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 110 V ac
Magnetbetätigte Wegeschieberventile, CETOP 5, Größe 10. Direkt wirkende Wegeschieberventile Serie 10X mit Federrückstellung. Betrieben mit einer 24-V-dc- oder 110-V-ac-Stromversorgung Die Anschlüsse entsprechen CETOP 5, Größe 10 für die Montageplattenbefestigung, womit diese Ventile mit jedem anderen Ventil nach CETOP-5-Standard austauschbar sind Montagemuster nach DIN 24340 Form A, ISO4401 und CETOP – RP 121H Jedes Ventil verfügt über ein Not-Aus-Handbetätigungselement (nur möglich bis ca. 50 bar) Nasse ac- oder dc-Stiftmagnete Ersatzmagnetspulen für 24 V dc und 110 V ac sind separat erhältlich Ein Dichtungskit ist separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 110 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, wege schieberventil, 598872, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Regelkreisventil-Magnetspulen, Bosch Rexroth, R900019816, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Coils |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 89,83* | € 111,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 90,50* | € 116,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|