| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-599320 Herst.-Nr.: 25CJB4W EAN/GTIN: 5059041962308 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 25mm Fitting Typ = Winkel Box Material = PVC Farbe = Weiß Serie = 25CJB
Runddosen und Deckel. Runddosen aus PVC in einer Vielzahl von Konfigurationen, gemäß BS4607 Leitungseinführung mit Steckmontage gewährleistet festen, zuverlässigen Sitz Deckel separat erhältlich; weiß, Best.-Nr. ; 600-521 600-521 ; schwarz, Best.-Nr. ; 601-805 601-805 Mit zwei M4-Messingeinsätzen (50,8mm Mittenabstand) zur Deckelbefestigung. Für geeignete Deckelschrauben siehe Best.-Nr. ; 482-8650 482-8650 , typisch Mit PVC-Kleber, Best.-Nr. ; 600-442 600-442 , wird eine starke dauerhafte Schweißverbindung erzeugt Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 25mm | Fitting Typ: | Winkel Box | Material: | PVC | Farbe: | Weiß | Serie: | 25CJB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 599320, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, 25CJB4W, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings, 25CJB4 |
| | |
| |